START INTERNATIONAL TBC553L Icke-vidhäftande Extra Wide Material Cutter | AA3FVU 11J947

START INTERNATIONAL TBC553L Icke-vidhäftande Extra Wide Material Cutter

Finns i lager
Artikel: AA3FVU Modell: TBC553LKorsref: 11J947

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

182 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-självhäftande materialskärare
Noggrannhet+/- 1 mm
Klipp stilRak giljotinerad skärning
Skärlängd0.04 till 984 "
Feedhastighet21 tum/sek.
Höjd27 "
Längd20 "
Max. Skärbredd12.2 "
Max. Yttre tjocklek0.71 "
Max. Rulla utanför Dia.18 "
Tjocklek1.1 "/ 28 mm
Spänning120 / 230 VAC
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.72
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8422409160
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Skärlängd (9999mm)
    • Matningshastighet (21 "per sekund)
    • Max. Skärbredd (12.2 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdFeedhastighetHöjdLängdMax. SkärbreddBreddPris
START INTERNATIONAL TBC552L Icke-vidhäftande Extra Wide Material Cutter | AA3FVT 11J946 TBC552L0.04 till 984 "21 tum/sek.27 "20 "8.25 "33 "177 494 kr
START INTERNATIONAL TBC52RT icke-vidhäftande skärare, 2.17 tum Max. Materialbredd | CH9KRP TBC52RT0.04 "90 stycken/min.15 "31.5 "-12.6 "111 879 kr
RFQ
START INTERNATIONAL TBC53R Icke vidhäftande skärare, 2.76 tum Max. Materialbredd | CM9GUZ TBC53R0.04 "90 stycken/min.19 "17 "-13 "163 420 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL TBC553L Icke-vidhäftande Extra Wide Material Cutter
182 942 kr /enhet