Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL LD6025C Automatisk klar etikettdispenser 11 tum längd | AA3FUT 11J913

START INTERNATIONAL LD6025C automatisk dispenser för klara etiketter 11 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA3FUT Modell: LD6025CKorsref: 11J913
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
11 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz0.4A
Förstärkare @ 60 Hz0.75A
FärgSvart
Kärndia.3"
Feedhastighet1.6 tum/sek.
Höjd14.5 "
Etikettlängd0.125 till 6 "
Längd10.8 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 4.75 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet12 "
Spänning110/115
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd10.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.99
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8422309120
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdMaterialSpänningBreddPris
START INTERNATIONAL LD6025 Automatisk etikettdispenser Storlek 3 tum | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 tum/sek.0.125 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "9 437 kr
START INTERNATIONAL LD6050 automatisk etikettdispenser 11 tum längd 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "Aluminium110/11510.8 "9 595 kr
START INTERNATIONAL LD6050C automatisk dispenser för klara etiketter 11 tums bredd | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "10 862 kr
START INTERNATIONAL LD6100 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 14 tum Bredd | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "och 3"6.6 tum/sek.0.50 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "10 079 kr
START INTERNATIONAL LD6050-FDA elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 4.75 tums linerbredd, 0.50 till 6 tums etikettlängd | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 tum/sek.0.5 till 6 "-100 / 120V13.6 "15 906 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LD6025C automatisk dispenser för klara etiketter 11 tums längd
11 607 kr /enhet