START INTERNATIONAL LD6050 automatisk etikettdispenser 11 tum längd 120v | AA3FUN 11J909

START INTERNATIONAL LD6050 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd 120v

Finns i lager
Artikel: AA3FUN Modell: LD6050Korsref: 11J909

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz1.8A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.3"
Feedhastighet3.3 tum/sek.
Höjd14.5 "
Etikettlängd0.50 till 6 "
Längd10.8 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 4.75 "
MaterialAluminium
Rullkapacitet12 "
Spänning110/115
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd10.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.13
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8422309120
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdMaterialSpänningBreddPris
START INTERNATIONAL LD6025 Automatisk etikettdispenser Storlek 3 tum | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 tum/sek.0.125 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "9 437 kr
START INTERNATIONAL LD6025C Automatisk klar etikettdispenser 11 tum längd | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 tum/sek.0.125 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "11 607 kr
START INTERNATIONAL LD6050C automatisk dispenser för klara etiketter 11 tums bredd | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "10 862 kr
START INTERNATIONAL LD6100 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 14 tum Bredd | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "och 3"6.6 tum/sek.0.50 till 6 "Rostfritt stål och aluminium110/11510.8 "10 079 kr
START INTERNATIONAL LD6050-FDA elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 4.75 tums linerbredd, 0.50 till 6 tums etikettlängd | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 tum/sek.0.5 till 6 "-100 / 120V13.6 "15 906 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LD6050 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd 120v
9 595 kr /enhet