START INTERNATIONAL LD8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Längd | AH9DMF 39UL43

START INTERNATIONAL LD8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Längd

Finns i lager
Artikel: AH9DMF Modell: LD8100Korsreferens: 39UL43

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz2A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.1 "och 3"
Feedhastighet7.8 tum/sek.
Höjd10.4 "
Etikettlängd0.5 till 12 "
Längd14.4 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 5 "
MaterialAnodiserad Alluminum
Rullkapacitet12 "
Spänning110 / 115V AC, 2.5A 60Hz
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd11.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3504
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)41.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Matningshastighet: 7.8 "per sekund.
    • Max. Etikettbredd: 5 "
    • Max. Etikettlängd: 12 mm

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetMaterialSpänningPris
START INTERNATIONAL LD8050 automatisk etikettdispenser 11 tum längd svart | AA3FUP 11J910 LD80501.8A3"3.9 tum/sek.Rostfritt stål och aluminium110/11510 320 kr
START INTERNATIONAL LD8050C Automatisk dispenser för klara etiketter 14 tums bredd | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 tum/sek.Rostfritt stål och aluminium110/11512 046 kr
START INTERNATIONAL LD8025 Elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 5 tums linerbredd, 0.125 till 12 tums etikettlängd | CH9KRB LD8025--3.9 tum/sek.-100 / 120V12 707 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LD8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Längd
11 228 kr /enhet