START INTERNATIONAL LD8050 automatisk etikettdispenser 11 tum längd svart | AA3FUP 11J910

START INTERNATIONAL LD8050 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd Svart

Finns i lager
Artikel: AA3FUP Modell: LD8050Korsref: 11J910

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz1.8A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.3"
Feedhastighet3.9 tum/sek.
Höjd10.4 "
Etikettlängd0.5 till 12 "
Längd14.4 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 5 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet12 "
Spänning110/115
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd11.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8422309120
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetMaterialSpänningPris
START INTERNATIONAL LD8050C Automatisk dispenser för klara etiketter 14 tums bredd | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 tum/sek.Rostfritt stål och aluminium110/11512 046 kr
START INTERNATIONAL LD8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Längd | AH9DMF 39UL43 LD81002A1 "och 3"7.8 tum/sek.Anodiserad Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz11 228 kr
START INTERNATIONAL LD8025 Elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 5 tums linerbredd, 0.125 till 12 tums etikettlängd | CH9KRB LD8025--3.9 tum/sek.-100 / 120V12 707 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LD8050 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd Svart
10 320 kr /enhet