START INTERNATIONAL LDX6050C automatisk dispenser för klara etiketter 13 tums bredd | AA3FUW 11J916

START INTERNATIONAL LDX6050C Automatisk dispenser för klara etiketter 13 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AA3FUW Modell: LDX6050CKorsref: 11J916

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz1.8A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.3"
Feedhastighet3.3 tum/sek.
Höjd14.5 "
Etikettlängd0.50 till 6 "
Längd10.8 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 7 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet12 "
Spänning110/115
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd13.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.79
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8422309120
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdSpänningPris
START INTERNATIONAL LDX6050 automatisk lång etikettdispenser 120v | AA3FUQ 11J911 LDX60501.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "110/11511 031 kr
START INTERNATIONAL LDX6100 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 14 tum Bredd | AF7ECR 20XE08 LDX61002A1 "och 3"6.6 tum/sek.0.50 till 6 "110/11511 760 kr
START INTERNATIONAL LDX6025 Elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 7 tums linerbredd, 0.125 till 6 tums etikettlängd | CH9KRH LDX6025--1.6 tum/sek.0.125 till 6 "100 / 120V13 062 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6050C Automatisk dispenser för klara etiketter 13 tums bredd
12 352 kr /enhet