START INTERNATIONAL TDA080-NS Tejpdispenser för klibbiga tejp | AA3FWA 11J957

START INTERNATIONAL TDA080-NS Tejpdispenser för klibbiga tejper

Finns i lager
Artikel: AA3FWA Modell: TDA080-NSKorsref: 11J957

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig tejpdispenser
FärgSvart
ByggStål och aluminium
Skärlängd1.6 till 394 "
Höjd14.25 "
Längd10.1 "
Max. Tejpbredd3.156 "
Minne1
Rulla Dia.9"
TejpskärareAutomat
Bandleveranslängd1.60 "till 394"
Tejpbredd0.25 till 3.15 "
Bredd6.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8422409181
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddByggHöjdArtikelLängdMax. TejpbreddMinneTejpbreddPris
START INTERNATIONAL TDA080-LAM Tejpdispenser och laminator 80mm | AA3FVW 11J953 TDA080-LAM6.625 "Stål och aluminium16 "Kraftig tejpdispenser och laminerare17 "3.156 "10.25 till 2 "34 260 kr
START INTERNATIONAL TDA080-LR Tejpdispenser med liner remover | AA3FVX 11J954 TDA080-LR6.625 "Stål och aluminium14.5 "Kraftig tejpdispenser17 "3.156 "10.25 till 2 "34 271 kr
START INTERNATIONAL TDA080-M Tejpdispenser med minnesalternativ | AA3FVY 11J955 TDA080-M6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "50.25 till 3.15 "32 214 kr
START INTERNATIONAL TDA080-NM Tejpdispenser för skyddsfilm 80mm | AA3FVZ 11J956 TDA080-NM6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "10.25 till 3.15 "33 394 kr
START INTERNATIONAL TDA080 Tung dispenser 80mm | AG9BZJ 11J951 TDA0806.625 "Kraftig metall14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.125 "-0.25 till 3.15 "25 325 kr
START INTERNATIONAL TDA080-NM-NS Elektrisk tejpdispenser, 0.25 till 3.15 tums tejpbredd, 1.6 till 394 tums klipplängd | CM9GVE TDA080-NM-NS---Kraftig tejpdispenser--10.25 till 3.15 "43 987 kr
RFQ
START INTERNATIONAL TDA080-P Elektrisk tejpdispenser, 0.25 till 3.15 tums tejpbredd, 1.6 till 394 tums klipplängd | CM9GVF TDA080-P6.75 "-14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "--0.25 till 3.15 "34 656 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL TDA080-NS Tejpdispenser för klibbiga tejper
42 399 kr /enhet