START INTERNATIONAL ZCM1000-NS Tejpdispenser | AF7ECW 20XE13

START INTERNATIONAL ZCM1000-NS tejpdispenser

Finns i lager
Artikel: AF7ECW Modell: ZCM1000-NSKorsreferens: 20XE13

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTejphållare
FärgSvart
ByggStål och plast
Skärlängd0.79 till 39 "
Dimensionera9.7 "x 5.3" x 6.3 "
Höjd5.9 "
Längd9.7 "
Max. Tejpbredd2"
Minne1
Strömförsörjning120V
Rulla Dia.7"
TejpbromsNej
TejpskärareAutomat
Bandleveranslängd1.2 "till 39"
Tejpbredd0.28 till 2 "
Bredd5 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8422400002

Produktvarianter

ProduktModellByggSkärlängdHöjdArtikelLängdTejpbreddBreddPris
STARTA INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk matning och kapning av tejpdispenser | AA3FWN 11J978 ZCM1000Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "9 684 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000B Tejpdispenser för smala band | AA3FWP 11J979 ZCM1000BStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.125 till 1 "5.3 "11 414 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000C Tejpdispenser för tunna tejper | AA3FWQ 11J980 ZCM1000CStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 613 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000D tejpdispenser för genvägar | AA3FWR 11J981 ZCM1000DStål och kraftig plast0.2 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 673 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000E Tejpdispenser med två rullar, elektronisk | AA3FWT 11J982 ZCM1000EStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Dispenser för två remsor9.7 "0.28 till 2 "5.3 "11 355 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000K Tejpdispenser med krökskiva | AA3FWU 11J983 ZCM1000KStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.5 "Tejphållare10.2 "0.5 till 1.1 "5.3 "15 179 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000NM tejpdispenser för skyddsfilm 2 tum | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMStål och kraftig plast0.79 till 39 "5.9 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.4 "12 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1000-NS tejpdispenser
12 478 kr /enhet