Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARTA INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk matning och kapning av tejpdispenser | AA3FWN 11J978

START INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk matnings- och klipptejpdispenser

Finns i lager
Artikel: AA3FWN Modell: ZCM1000Korsref: 11J978
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
9 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTejphållare
FärgSvart
ByggStål och kraftig plast
Kärnhållare1 ", 1.4", 3 "
Skär noggrannhet+/- 0.04 "
Skärlängd0.79 till 39 "
Feedhastighet5.7 tum/sek.
Höjd6.3 "
Längd9.7 "
Längd inställningDigital
Max. Rulla utanför Dia.7"
Max. Tejpbredd2"
Bandleveranslängd0.79 "till 39"
Tejpbredd0.28 till 2 "
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8472909080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellByggSkärlängdHöjdArtikelLängdTejpbreddBreddPris
START INTERNATIONAL ZCM1000B Tejpdispenser för smala band | AA3FWP 11J979 ZCM1000BStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.125 till 1 "5.3 "11 414 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000C Tejpdispenser för tunna tejper | AA3FWQ 11J980 ZCM1000CStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 613 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000D tejpdispenser för genvägar | AA3FWR 11J981 ZCM1000DStål och kraftig plast0.2 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 673 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000E Tejpdispenser med två rullar, elektronisk | AA3FWT 11J982 ZCM1000EStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Dispenser för två remsor9.7 "0.28 till 2 "5.3 "11 355 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000K Tejpdispenser med krökskiva | AA3FWU 11J983 ZCM1000KStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.5 "Tejphållare10.2 "0.5 till 1.1 "5.3 "15 179 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000NM tejpdispenser för skyddsfilm 2 tum | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMStål och kraftig plast0.79 till 39 "5.9 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.4 "12 362 kr
START INTERNATIONAL ZCM1000T Tejpdispenser för tunna band | AA3FWW 11J987 ZCM1000TStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk matnings- och klipptejpdispenser
9 684 kr /enhet