START INTERNATIONAL ZCM2200-serien, säkerhetsskyddssystem tejpautomater


Filter
Färg: Svart , Konstruktion: Stål och kraftig plast , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Klipplängd: 1.2 till 39 " , Längdinställning: Digital , Max. Roll Outside Dia.: 7" , Max. Tejpbredd: 2" , Minne: 3 , Bandbredd: 0.28 till 2 " , Spänning: 117V
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
ZCM2200K
6 11 / 16 "10.375 "5.38 "19 024 SEK
A
ZCM2200
6.5 "9.8 "5.3 "12 642 SEK
A
ZCM2200NM
6.5 "9.875 "5.38 "15 910 SEK
A
ZCM2200B
6.5 "9.875 "5.38 "14 963 SEK

ZCM2200-serien, säkerhetsskyddssystem tejpautomater

Start International ZCM2200-seriens säkerhetsskyddssystem tejpdispensrar är verktyg som används i förpacknings-, frakt-, tillverknings- och detaljhandelsmiljöer för att effektivisera verksamheten och säkerställa säker försegling av förpackningar, kartonger och kartonger. Dessa dispensrar har ett säkerhetsskyddssystem som hjälper till att förhindra oavsiktliga skador under tejpklippningsprocessen, vilket säkerställer operatörsskydd och säkerhet på arbetsplatsen. De har en konstruktion av legerat stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa tejpautomater kommer med LED-displaypaneler för att programmera klipplängden och dispensera i 3 olika längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?