Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL ZCM2200 Engångstejp med skydd och 3 minnesplatser | AA3FXK 11K001

START INTERNATIONAL ZCM2200 engångstejp med skydd och 3 minnesplatser

Finns i lager
Artikel: AA3FXK Modell: ZCM2200Korsreferens: 11K001
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
12 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTejphållare
FärgSvart
ByggStål och kraftig plast
Skär noggrannhet+/- 0.04 "
Skärlängd1.2 till 39 "
Höjd6.5 "
Längd9.8 "
Längd inställningDigital
Max. Rulla utanför Dia.7"
Max. Tejpbredd2"
Minne3
Bandleveranslängd1.20 "till 39"
Tejpbredd0.28 till 2 "
Spänning117V
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8422409181
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
START INTERNATIONAL ZCM2200B Smal engångstejp med skydd och 3 minneskortsplatser | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "14 963 kr
START INTERNATIONAL ZCM2200K Engångstape med 3 Memory Guard Creaser | AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "19 024 kr
START INTERNATIONAL ZCM2200NM tejp som kan tas bort med skydd och 3 minnesplatser | AA3FXN 11K004 ZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "15 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2200 engångstejp med skydd och 3 minnesplatser
12 642 kr /enhet