Straub STR20650 Grip L-koppling är designad för sammanfogning av släta rör, vilket eliminerar behovet av speciella förberedelser eller verktyg. Monteringen kräver endast en momentnyckel för att säkra rörskarven. Denna koppling kan sammanfoga alla typer av släta rör/rör, gjorda av stål, rostfritt stål, segjärn, FRP, PVC, CPVC, C900, betong eller CuNi.
Funktioner:
- Den har en unik lågprofilsdesign som sluter runt rörets eller rörets omkrets och skapar en tät tätning utan behov av smörjmedel.
- Den har en stickanpassad design som säkerställer snabb installation och möjliggör snabba reparationer i befintliga rörledningar.
- Den kompenserar för axiell rörelse och vinkelavböjning, samt dämpar vattenhammare, vibrations- och strukturburet ljud.
- Denna grepp L-koppling har en kompakt design för att spara utrymme och möjliggör installation i trånga områden.
- Den har en unik tanddesign som kopplar in rörets yttre ytor för att erbjuda elektrisk ledningsförmåga över rörskarven.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna koppling korrosionsbeständig?
S. Ja, den är gjord av 316 rostfritt stål och har en polerad yta för att ge utmärkt motståndskraft mot korrosion, temperatur och kemikalier.
F. Kan kopplingen användas i farliga miljöer?
A. Denna Straub-koppling är immun mot värme- eller brandrisker och kan därför monteras i trånga utrymmen utan speciell utrustning eller tillstånd.
F. Vad är syftet med EPDM-tätningen i kopplingen?
S. EPDM-tätningen erbjuder utmärkt skydd vid höga tryck och vakuum. Den motstår även vatten, utspädda syror, alkalier, salter och andra kemikalier som kan påverka kopplingens funktion.