Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STRAUB STR20000 Grip L-koppling, 3/4 tums rörstorlek | AE4UBA 5MTA5

STRAUB STR20000 Grip L-koppling, 3/4 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AE4UBA Modell: STR20000Korsreferens: 5MTA5

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrepp L-rörkoppling
Body Material316 Stainless Steel
Bultmaterial316 Stainless Steel
Boltstorlek5 mm Allen
PackningsmaterialEPDM
Längd1 4 / 5 "
Max. Tryck232 psi
Antal bultar1
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Vakuumbetyg28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBoltstorlekLängdAntal bultarRörstorlekPris
STRAUB STR20100 Grip L-koppling, 1 tums rörstorlek | AE4UBB 5MTA6 STR20100316 Stainless Steel5 mm Allen1 4 / 5 "11"2 075 kr
STRAUB STR20200 Grip L-koppling, 1-1/4 tums rörstorlek | AE4UBC 5MTA7 STR20200316 Stainless Steel6 mm Allen2 2 / 5 "11.25 "2 525 kr
STRAUB STR20300 Grip L-koppling, 1-1/2 tums rörstorlek | AE4UBD 5MTA8 STR20300316 Stainless Steel6 mm Allen2 2 / 5 "11.5 "2 624 kr
STRAUB STR20450 Grip L-koppling, 2 tums rörstorlek | AE4UBE 5MTA9 STR20450316 Stainless Steel6 mm Allen3"12"3 089 kr
STRAUB STR20500 Grip L-koppling, 2-1/2 tums rörstorlek | AE4UBF 5MTC0 STR20500316 Stainless Steel6 mm Allen3 7 / 10 "22.5 "3 941 kr
STRAUB STR20650 Grip L-koppling, 3 tums rörstorlek | AE4UBG 5MTC1 STR20650316 Stainless Steel6 mm Allen3 7 / 10 "23"4 294 kr
STRAUB STR20900 Grip L-koppling, 4 tums rörstorlek | AE4UBH 5MTC2 STR20900316 Stainless Steel6 mm Allen3 7 / 10 "24"4 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRAUB STR20000 Grip L-koppling, 3/4 tums rörstorlek
2 032 kr /enhet