Straub STR21400 Grip-L rörkoppling förenar rören av olika material och storlekar, vilket säkerställer en säker och läckagefri anslutning och eliminerar behovet av svetsning eller gängning. Den är idealisk för kommunala vatten- och avloppssystem, industrianläggningar, kemiska anläggningar och olje- och gasindustrier.
Funktioner:
- Straub STR21400 Grip-L rörkoppling har ett tandbaserat grepp och levereras med låg blycertifiering, vilket säkerställer överensstämmelse med hälso- och säkerhetsföreskrifter.
- Denna koppling erbjuder elektrisk ledningsförmåga över rörskarven för jordning eller elektrisk kontinuitet.
- Den kan användas vid tryck upp till 232 psi, vilket säkerställer pålitlig prestanda i krävande högtrycksmiljöer.
- Denna Straub-koppling har en konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar det tandbaserade greppet i denna Straub-koppling?
A. Kopplingens tandbaserade grepp förankrar sig i rörets yta, vilket ger axiell begränsning. Denna egenskap blir starkare när det inre trycket ökar, vilket förhindrar att röret dras ut ur kopplingen.
F. Hur underhåller man denna 8-tums rörkoppling?
A. Kontrollera regelbundet efter tecken på läckor, korrosion eller skador på kopplingarna och de anslutna rören. Om några problem upptäcks, åtgärda dem omedelbart, vilket kan innefatta att dra åt anslutningar eller byta ut skadade komponenter. Håll kopplingarna rena och fria från skräp eller föroreningar som kan påverka deras tätning. Korrekt förvaring i ett torrt, skyddat område när den inte används rekommenderas också för att förhindra försämring.