STRONG HOLD 56-RUD-244 Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 60 tum bredd | AA7JRE 16A409

STRONG HOLD 56-RUD-244 Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 60 tum bredd

Artikel: AA7JRE Modell: 56-RUD-244Korsreferens: 16A409
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

108 410 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Montagemonterade
SkåpfärgMörkgrå
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1"
Dörr TypRulla upp
FinishEmalj
Mätare12
GPM32
Husets material316L Rostfritt stål
HP1
Hz60
Inloppsstorlek1.6 "
LåssystemNycklad
MaterialStål
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten35
Max. Huvud36 ft.
Max. Flytande temp.175 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Viskositet1000 CPS
uppmättNej
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
motortypUniversal AC / DC
Antal hyllor4
Utloppsstorlek1 "Barb
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd60 "
Fas1
Hyllkapacitet1650 lb.
Sugrörets längd39 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 2 "
SugrörstypCentrifugal
Totalt antal lådor0
Spänning220 VAC
Vättade material316L rostfritt stål, PTFE, buna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 305.55
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal dörrarTotal breddHyllkapacitetPris
STRONG HOLD 36-RUD-244 Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 36 tum bredd | AA7JRC 16A407 36-RUD-244436 "1900 lb.84 084 kr
RFQ
STRONG HOLD 46-RUD-244 Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 48 tum bredd | AA7JRD 16A408 46-RUD-244148 "1200 lb.97 201 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRONG HOLD 56-RUD-244 Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 60 tum bredd
108 410 kr /enhet