Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUREBONDER PRO2-100 Limpistol Hot Melt 4 Lb./hr. 100w | AB6CCF 20YV41

SUREBONDER PRO2-100 Limpistol Hot Melt 4 Lb./h. 100w

Finns i lager
Artikel: AB6CCF Modell: PRO2-100Korsreferens: 20YV41
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
766SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLimpistol
FeedTrigger
Funktion Mediumvolymapplikationer, smälter upp till 4 lb. / tim.
Limstickkapacitet7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Operating temp.400 grader F
Produktion4 pund / timme
Storlek7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Byt typPÅ AV
Verktygslängd8.5 "
Verktygsvikt1.35 lb.
TypHet smälta
Spänning110
Watt100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8516790000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Ergonomisk design, lång avtryckare, avtagbart stativ, på / av-brytare, utbytbart munstycke kan användas, säkerhetssäkring för extra skydd

Produktvarianter

ProduktModellFunktion ProduktionVerktygsviktWattPris
SUREBONDER PRO2-80 limpistol varm smält 2.5 lb./hr. 80w | AF7GJL 20YV40 PR2-80Lägre volymapplikationer, smälter upp till 2.5 pund / timme.2.5 pund / timme0.8 lb.80556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUREBONDER PRO2-100 Limpistol Hot Melt 4 Lb./h. 100w
766SEK /enhet