SUREBONDER Limpistoler


Filter
Växel Typ: PÅ AV , Typ: Het smälta , Spänning: 110
StilModellFunktion Operating temp.ProduktionStorlekVerktygslängdVerktygsviktWattPris (ex moms)
A
PR2-220
Större volymapplikationer, smälter upp till 8 lb. / tim.220 grader till 400 grader F.8 pund / timme7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.2203 420 SEK
B
PRO8000A
Mediumvolymapplikationer, smälter upp till 5.5 lb. / tim.400 grader F5.5 pund / timme7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?