SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./hr. 180w | AF7GJM 20YV42

SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./h. 180w

Artikel: AF7GJM Modell: PRO8000AKorsreferens: 20YV42

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLimpistol
FeedTrigger
Funktion Mediumvolymapplikationer, smälter upp till 5.5 lb. / tim.
Limstickkapacitet7 / 16 "
Operating temp.400 grader F
Produktion5.5 pund / timme
Storlek7 / 16 "
Byt typPÅ AV
Verktygslängd9"
Verktygsvikt1.3 lb.
TypHet smälta
Spänning110
Watt180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.18
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8516790000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Trådmetallstativ för ökad stabilitet, På / Av-brytare, Ergonomisk lång avtryckare, Integrerat pistolbalanseringshål, Utbytbart munstycke kan användas

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Operating temp.ProduktionStorlekVerktygslängdVerktygsviktWattPris
SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./hr. 220w | AF7GJN 20YV44 PR2-220Större volymapplikationer, smälter upp till 8 lb. / tim.220 grader till 400 grader F.8 pund / timme7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.2203 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./h. 180w