Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./hr. 220w | AF7GJN 20YV44

SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./h. 220w

Finns i lager
Artikel: AF7GJN Modell: PRO2-220Korsreferens: 20YV44
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
3 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLimpistol
FeedTrigger
Funktion Större volymapplikationer, smälter upp till 8 lb. / tim.
Limstickkapacitet7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Operating temp.220 grader till 400 grader F.
Produktion8 pund / timme
Storlek7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Byt typPÅ AV
Verktygslängd10.5 "
Verktygsvikt1.45 lb.
TypHet smälta
Spänning110
Watt220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7865
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8516790000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Justerbar temperaturkontrollratt, Trådmetallstativ för extra stabilitet, På / Av-brytare, Ergonomisk lång avtryckare, Integrerad pistolbalanseringshål, Slagjusteringsskruv för limutgång, Utbytbart munstycke kan användas

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Operating temp.ProduktionStorlekVerktygslängdVerktygsviktWattPris
SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./hr. 180w | AF7GJM 20YV42 PRO8000AMediumvolymapplikationer, smälter upp till 5.5 lb. / tim.400 grader F5.5 pund / timme7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./h. 220w
3 420 kr /enhet