TB WOODS AX15 AX Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm | CE6DTH

TB WOODS AX15 AX Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm

Artikel: CE6DTH Modell: AX15
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek15
Dimension A3.65 "
Dimension B3.8 "
Dimension F1.13 "
Dimension G0.44 "
Dimension H2"
Mått J1.85 "
Free End Float +/-0.042 "
HP-betyg @ 100 varv / min2.5 hk
Inertia5.8 lbs.-sq. med.
Max. Borra1 3/4" , 1.38"
Max. Varvtal6700 RPM
Topp O / L vridmoment2363 XNUMX lbs.-in.
Nominell vridmoment1575 XNUMX lbs.-in.
Vikt3.84 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentViktPris
TB WOODS AX25 AX Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm | AX6RXY AX250.06 "254.95 "26.1 lbs.-sq. med.2 ", 2.56"5500 RPM5700 XNUMX lbs.-in.9.13 Ibs144SEK
TB WOODS AX10 AX Form Flex-koppling, storlek 10, 800 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | CE6DTG AX100.04 "103.19 "2.9 lbs.-sq. med.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1200 XNUMX lbs.-in.2.48 kg-
RFQ
TB WOODS AX20 AX Form Flex-koppling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment, 6200 rpm | CE6DTJ AX200.055 "204.08 "9.16 lbs.-sq. med.1.69 ", 2.13"6200 RPM3300 XNUMX lbs.-in.5.1 Ibs-
RFQ
TB WOODS AX5 AX Form Flex-koppling, 5 storlek, 300 lbs.in. Vridmoment, 8500 rpm | CE6DTK AX50.03 "52.65 "1.26 lbs.-sq. med.0.88 ", 1.19"8500 RPM450 XNUMX lbs.-in.1.63 kg-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AX15 AX Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm