Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE30-storlek, TL2012 Bussning | AA6YMF 15E702

TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolstål, WE30 storlek, TL2012 bussning

Finns i lager
Artikel: AA6YMF Modell: WE30HTLKorsreferens: 15E702

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoniskt lås Flexibel axelkopplingsnav
KroppsstilWE30
Bore Dia.Max 2-1 / 8 "
HåltypKonisk låsning bussning
bussningTL2012
Bussning krävs2012
BussningsstorlekTL2012
KopplingsstorlekWE30
ElementtypDäckkoppling avsmalnande nav
Höjd5.42 "
HP-betyg @ 100 varv / min5.8 hk
HP-betyg @ 1800 varv / min104 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min200 hk
NavAxelnav, TL bussad
Hub Dia.5.42 "
Nav utanför Dia.5.42 "
Navbredd1 1 / 4 "
perfekt förTL2012, Många industriella applikationer, inklusive pumpar, motorer, kompressorer
Nyckelstorlek (in.)Ingen
Längd genom borrning1.25 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.09375 "
Max. Varvtal5800 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.5.42 "
Typ av produktDura-Flex avsmalnande nav
Nominell vridmoment3650 XNUMX lbs.-in.
Setscrew-platsOne Over Keyway
Vikt21 Ibs
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.Längd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE3-storlek, TL1008 Bussning | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Max 1 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM2.32 "1 346 kr
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, TL1008 Bussning | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Max 1 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM2.6 "1 815 kr
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex Taper-Lock Nav, lågkolhaltsstål, WE5 storlek, TL1108 Bussning | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Max 1-1 / 8 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM3.13 "2 040 kr
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lågkolhaltsstål, WE20 storlek, TL1610 Bussning | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Max 1-11 / 16 "1"3 grader0.09375 "6600 RPM4.48 "3 150 kr
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, TL2517 Bussning | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grader0.09375 "5000 RPM6.63 "5 549 kr
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lågkolhaltsstål, WE50 storlek, TL2517 Bussning | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grader0.09375 "4200 RPM8.13 "7 589 kr
TB WOODS WE60HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lågkolhaltsstål, WE60 storlek, TL3020 Bussning | AA6YMJ 15E705 WE60HTL8.75 "WE60Max 3-1 / 8 "2"2 grader1 / 8 "3800 RPM8.75 "9 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolstål, WE30 storlek, TL2012 bussning
4 364 kr /enhet