Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE3-storlek, TL1008 Bussning | AA6YMB 15E696

TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolstål, WE3 storlek, TL1008 bussning

Finns i lager
Artikel: AA6YMB Modell: WE3HTLKorsreferens: 15E696

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoniskt lås Flexibel axelkopplingsnav
KroppsstilWE3
Bore Dia.Max 1 "
HåltypKonisk låsning bussning
bussningTL1008
Bussning krävs1008
BussningsstorlekTL1008
KopplingsstorlekWE3
ElementtypDäckkoppling avsmalnande nav
Höjd2.32 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.58 hk
HP-betyg @ 1800 varv / min10 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min20 hk
NavAxelnav, TL bussad
Hub Dia.2.32 "
Nav utanför Dia.2.32 "
Navbredd0.88 "
perfekt förTL1008, Många industriella applikationer, inklusive pumpar, motorer, kompressorer
Nyckelstorlek (in.)Ingen
Längd genom borrning0.88 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.2.32 "
Typ av produktDura-Flex avsmalnande nav
Nominell vridmoment365 Ibs
Setscrew-platsOne Over Keyway
Vikt5 kg
Bredd0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.Längd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, TL1008 Bussning | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Max 1 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM2.6 "1 815 kr
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex Taper-Lock Nav, lågkolhaltsstål, WE5 storlek, TL1108 Bussning | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Max 1-1 / 8 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM3.13 "2 040 kr
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lågkolhaltsstål, WE20 storlek, TL1610 Bussning | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Max 1-11 / 16 "1"3 grader0.09375 "6600 RPM4.48 "3 150 kr
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE30-storlek, TL2012 Bussning | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Max 2-1 / 8 "1.25 "3 grader0.09375 "5800 RPM5.42 "4 364 kr
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, TL2517 Bussning | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grader0.09375 "5000 RPM6.63 "5 549 kr
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lågkolhaltsstål, WE50 storlek, TL2517 Bussning | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grader0.09375 "4200 RPM8.13 "7 589 kr
TB WOODS WE60HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lågkolhaltsstål, WE60 storlek, TL3020 Bussning | AA6YMJ 15E705 WE60HTL8.75 "WE60Max 3-1 / 8 "2"2 grader1 / 8 "3800 RPM8.75 "9 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock-nav, lågkolstål, WE3 storlek, TL1008 bussning
1 346 kr /enhet