TB WOODS GCH412-42 GCH Form Flex Coupling, 412 Storlek, 42 ​​Spacer Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 2500 rpm | CE6EDJ

TB WOODS GCH412-42 GCH Form Flex Coupling, 412 Storlek, 42 Spacer Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 2500 rpm

Artikel: CE6EDJ Modell: GCH412-42
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek412
Dimension A11 "
Dimension B4 1 / 4 "
Dimension C6.51 "
Dimension D5.57 "
Dimension G1 1 / 4 "
Dimension L14.07 "
Free End Float +/-0.08 "
HP-betyg @ 100 varv / min190 hk
Inertia1373 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra4 1 / 2 "
Max. Utgångsmoment180000 XNUMX lb-in
Max. Varvtal2500 RPM
Topp O / L vridmoment180000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktGCH
Nominell vridmoment120000 XNUMX lbs.-in.
Distansstorlek42
Vikt106 kg

Produktvarianter

ProduktModellInertiaKopplingsstorlekDimension AMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentDistansstorlekViktPris
TB WOODS GCH340-31 GCH Form Flex Coupling, 340 Storlek, 31 Spacer Storlek, 40000 lbs.-in. Vridmoment, 3400 rpm | CE6EDG GCH340-31344 lbs.-sq. med.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3143 kg-
RFQ
TB WOODS GCH340-35 GCH Form Flex Coupling, 340 Storlek, 35 Spacer Storlek, 40000 lbs.-in. Vridmoment, 3400 rpm | CE6EDH GCH340-35349 lbs.-sq. med.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3544 kg-
RFQ
TB WOODS GCH412-45 GCH Form Flex Coupling, 412 Storlek, 45 Spacer Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 2500 rpm | CE6EDK GCH412-451387 lbs.-sq. med.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.45108 kg-
RFQ
TB WOODS GCH412-50 GCH Form Flex Coupling, 412 Storlek, 50 Spacer Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 2500 rpm | CE6EDL GCH412-501418 lbs.-sq. med.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.50112 kg-
RFQ
TB WOODS GCH424-55 GCH Form Flex Coupling, 424 Storlek, 55 Spacer Storlek, 240000 lbs.-in. Vridmoment, 1800 rpm | CE6EDM GCH424-557157 lbs.-sq. med.42415 "6.88 "1800 RPM360000 XNUMX lbs.-in.55278 kg-
RFQ
TB WOODS GCH424-60 GCH Form Flex Coupling, 424 Storlek, 60 Spacer Storlek, 240000 lbs.-in. Vridmoment, 1800 rpm | CE6EDN GCH424-607277 lbs.-sq. med.42415 "6.88 "1800 RPM360000 XNUMX lbs.-in.60284 kg-
RFQ
TB WOODS GCH456-70 GCH Form Flex Coupling, 456 Storlek, 70 Spacer Storlek, 560000 lbs.-in. Vridmoment, 1500 rpm | CE6EDP GCH456-7019517 lbs.-sq. med.45618 "8"1500 rpm840000 XNUMX lbs.-in.70527 Ibs-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS GCH412-42 GCH Form Flex Coupling, 412 Storlek, 42 Spacer Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 2500 rpm