TEADIT Flänspackningar


Filter
Färg: White , Material: PTFE , Max. Tryck: 2900 , Metalldetekterbar: Nej , Temp. Räckvidd: -400 grader till 599 grader , Tjocklek: 1 / 8 " , Typ: Ringpackning
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
24SH-RG-0150-125-0075
1-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "66 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0100
1-5 / 16 "2.625 "1"89 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0150
1-29 / 32 "3.375 "1.5 "149 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0200
2.375 "4.125 "2"222 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0250
2.875 "4.875 "2.5 "339 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0300
3.5 "5.375 "3"423 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0400
4.5 "6.875 "4"653 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0600
6.625 "8.75 "6"966 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0800
8.625 "11 "8"1 603 SEK
A
24SH-RG-0150-125-0050
27 / 32 "1.875 "1 / 2 "46 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?