Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0400 Flänspackning 4 tum 1/8 tum Vit PTFE | AH8LAG 38VP89

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0400 Flänspackning 4 tum 1/8 tum Vit PTFE

Finns i lager
Artikel: AH8LAG Modell: 24SH-RG-0150-125-0400Korsreferens: 38VP89
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
653SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgWhite
Inuti Dia.4.5 "
MaterialPTFE
Max. Tryck2900
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.6.875 "
Rörstorlek4"
Temp. Räckvidd-400 grader till 599 grader
Tjocklek1 / 8 "
TypRingpackning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)0.32
Fartygets längd (cm)17.48
Fartygets bredd (cm)17.48
URSPRUNGSLANDAT

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekPris
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Flänspackning 1/2 tum 1/8 tum Vit PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "46SEK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Flänspackning 3/4 tum 1/8 tum Vit PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "66SEK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Flänspackning 1 tum 1/8 tum Vit PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"89SEK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Flänspackning 1-1/2 tum 1/8 tum Vit | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "149SEK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Flänspackning 2 tum 1/8 tum Vit PTFE | AH8LAD 38VP86 24SH-RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"222SEK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Flänspackning 2-1/2 tum 1/8 tum Vit | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "339SEK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Flänspackning 3 tum 1/8 tum Vit PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0400 Flänspackning 4 tum 1/8 tum Vit PTFE
653SEK /enhet