Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 fotrelä Nej / nc | AG7BJH 4AJ32

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 fot relä nr/nc

Finns i lager
Artikel: AG7BJH Modell: XUX0AKSAT16TKorsreferens: 4AJ32

Få det Maj 17, Fredag
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
2 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typSändare
Djup3.44 "
Elektrisk kopplingSkruvterminal
IP-värde65, 67
Längd5"
LjuskällaInfraröd LED
Max. AvkänningsavståndNer till 60m
NEMA-betygIP67
Operativsystem Frekvens250 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid25.0 msek.
AvkänningsmetodGenom strålsändare
FormaRektangulär
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8543709650

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupElektrisk kopplingIP-värdeLängdOperativsystem FrekvensDriftlägeStrömförsörjningPris
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 fotrelä Nej / nc | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "M12-kontakt674.49 "250 HzLjuset på12 till 24 VDC2 170 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "Skruvterminal675"25 HzValbart ljus på / mörkt på24 till 240 VAC / DC2 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 fot relä nr/nc
2 169 kr /enhet