Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BJB 4AJ48

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No/nc

Finns i lager
Artikel: AG7BJB Modell: XUX0ARCTT16TKorsreferens: 4AJ48

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typSändare
Djup3.44 "
Elektrisk kopplingSkruvterminal
IP-värde67
Längd5"
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström3000mA
Max. AvkänningsavståndNer till 60m
NEMA-betygIP67
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus på / mörkt på
Strömförsörjning24 till 240 VAC / DC
Respons tid25.0 msek.
AvkänningsmetodGenom strålsändare
FormaRektangulär
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupElektrisk kopplingIP-värdeLängdOperativsystem FrekvensDriftlägeStrömförsörjningPris
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 fotrelä Nej / nc | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "M12-kontakt674.49 "250 HzLjuset på12 till 24 VDC2 170 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 fotrelä Nej / nc | AG7BJH 4AJ32 XUX0AKSAT16T1.18 "3.44 "Skruvterminal65, 675"250 HzValbart ljus eller mörkt på12 till 24 VDC2 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No/nc
2 132 kr /enhet