Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XU9M18MA230 Fotoelektrisk sensor 13 fot Spst | AG7DHE 5JV45

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 Fotoelektrisk sensor 13 fot Spst

Finns i lager
Artikel: AG7DHE Modell: XU9M18MA230Korsreferens: 5JV45

Få det Maj 20, Måndag
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
4 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialNickelpläterad mässing
Krets typHalvledarrelä SPST
Djup2.2 "
Diameter18mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd0.7 "
LjuskällaRöd och gul LED
Max. Ladda ström200mA
Max. Avkänningsavstånd13 ft.
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeMörk på
Strömförsörjning24 till 240 VAC / DC
Respons tid20.0 msek.
AvkänningsmetodPolariserad reflekterande
FormaCylindrisk
Bredd0.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellDjupDriftlägeAvkänningsmetodPris
TELEMEKANISKA SENSORER XU2M18MA230 Fotoelektrisk sensor 590.6 I Spst | AG7DHC 5JV43 XU2M18MA2302.44 "Mörk påGenom Beam6 405 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XU2M18MB230 Fotoelektrisk sensor 48 fot Spst | AG7DHD 5JV44 XU2M18MB2302.44 "Ljuset påGenom Beam5 863 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XU9M18MB230 Fotoelektrisk sensor 13 fot Spst | AG7DHF 5JV46 XU9M18MB2302.2 "Ljuset påPolariserad reflekterande4 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 Fotoelektrisk sensor 13 fot Spst
4 453 kr /enhet