Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSD3702N12 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a

Finns i lager
Artikel: AF6FWE Modell: XCSD3702N12Korsreferens: 12G770

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Ställdonets längd0.39 "
Body Materialzamak
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Djup1.36 "
Huvudmaterialzamak
Höjd3.92 "
IP-värde66, 67
MovementHorisontell
Driftkraft8.09 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilStålrullkolv
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Poditiva öppningskontakter, plasthölje

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSM3702L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766 XCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.3 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a
2 603 kr /enhet