Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSM3702L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a

Finns i lager
Artikel: AF6FWA Modell: XCSM3702L2Korsreferens: 12G766
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
3 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Ställdonets längd0.8 "
Body Materialzamak
Kabellängd6.6ft.
Anslutningstyp30 "x 60"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Djup0.63 "
Huvudmaterialzamak
Höjd2.77 "
IP-värde66, 67, 68
MovementHorisontell
Driftkraft7.9 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilStålrullkolv
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Plastskydd, säkrad med 5-Lobe Socket Head Safety Skruv, Kolvhuvud

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSD3702N12 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770 XCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.2 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a
3 039 kr /enhet