Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 320 x 300 x 60 mm , Hushöjd: 60 mm , Husets längd: 300 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Plattformsdjup: 60 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 320 x 260 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsplattformens mått: 320 x 260 x 60 mm , Vägningsytans djup: 260 mm , Vägningsytas bredd: 320 mm