Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN HCFU211-32 Flänslager 4-bultar kula 2 hål | AH7JUJ 36UX61

TRITAN HCFU211-32 Flänslager 4-bultar Kula 2 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JUJ Modell: HCFU211-32Korsreferens: 36UX61
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
1 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.2"
Dynamisk lastkapacitet9779 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk låsningskrage
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum130mm
Totala höjden74.6mm
Total längd162mm
Total bredd162mm
Statisk lastkapacitet6564 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0915
Fartygets höjd (cm)7.46
Fartygets längd (cm)16.2
Fartygets bredd (cm)16.2
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN HCFU204-12 Flänslager 4-bultkula 3/4 hål | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm384SEK
TRITAN HCFU205-16 Flänslager 4-bultkula 1 Borrning | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm45.9mm95mm95mm436SEK
TRITAN HCFU206-19 Flänslager 4-bultskula 1-3/16 Hål | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm596SEK
TRITAN HCFU206-20 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm587SEK
TRITAN HCFU207-20 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 lb92mm53.3mm117mm117mm691SEK
TRITAN HCFU207-23 Flänslager 4-bultskula 1-7/16 Hål | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 lb92mm53.3mm117mm117mm737SEK
TRITAN HCFU208-24 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 2 hål | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb.1 / 2 "1.5 "6631 lb.102mm58.9mm130mm130mm922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN HCFU211-32 Flänslager 4-bultar Kula 2 hål
1 436 kr /enhet