Tsubaki C2080H offsetlänk är ett viktigt medel för justering av kedjelängd, inriktningskorrigering och anpassningsförmåga inom transportörsystem, vilket säkerställer exakt och pålitlig materialhantering och transportoperationer i olika. Denna offsetlänk för kedjan används i transportörsystem inom industriell tillverkning, livsmedelsförädling och logistik.
Funktioner:
- Denna förskjutna kedjelänk kommer med en sprucken stiftdesign, vilket ger en säker och tillförlitlig anslutning i rullkedjan, vilket minskar risken för urkoppling eller fel under drift.
- Den har stålkonstruktion för exceptionell styrka och hållbarhet för att motstå tunga belastningar och tuffa driftsförhållanden.
- Denna förskjutna rullkedjelänk erbjuder en draghållfasthet på 10800 lbf för att motstå betydande spänningar och bibehålla strukturell integritet under förhållanden med hög påfrestning.
Kompatibla tillbehör:
- Tsubaki D-35 Frigöringskedja: Denna avskiljare är utformad för att manuellt utöva kraft i syfte att separera enskilda rullkedjelänkar från kedjan. Det lossar effektivt stiften i länkarna utan att skada länkplattorna.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ofta ska jag rengöra luftintagsfiltren på mitt kompressorsystem, och vad är konsekvenserna av att försumma denna underhållsuppgift?
A. Rengör regelbundet luftintagsfiltren var 100:e till 200:e drifttimme. Att försumma detta kan leda till minskat luftflöde, ökad energiförbrukning och potentiella skador på interna komponenter på grund av ansamling av damm och skräp.
F. Kan denna offset Tsubaki C2080H offset rulllänk smörjas?
S. Ja, den kan smörjas med SAE 10 till SAE 50 smörjmedel, vilket säkerställer smidig drift, minskar friktionen och förlänger livslängden för rullkedjan och transportörsystemet som helhet.
F. Vad är driftstemperaturen för Tsubaki C2080H offset rullkedjelänk?
S. Denna förskjutna länk för kedjan har ett driftstemperaturområde på 15 till 300 grader F.
F. Vilka underhållsmetoder bör följas för att säkerställa livslängden för offsetlänkar i ett transportörsystem?
A. Rutinunderhåll inkluderar inspektering av slitage, övervakning av kedjespänning och åtgärda eventuella felinriktningar omedelbart. Dessutom är rengöring av kedjorna och smörjning av dem med angivna intervall avgörande för optimal prestanda och hållbarhet.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer offsetlänkar för mitt transportsystem?
A. Faktorer att beakta inkluderar typen av material som transporteras, lastkapaciteten, driftsförhållanden (som temperatur och fuktighet) och den erforderliga draghållfastheten. Korrekt val säkerställer att offsetlänkarna kan motstå de specifika kraven i din applikation.