Tsubaki C2080H kopplingslänk ansluter och bibehåller integriteten hos rullkedjan, vilket underlättar den sömlösa rörelsen av material och produkter längs transportören. Denna kopplingslänk används för montering och demontering av rullkedjor, vilket möjliggör snabbt underhåll, reparationer eller justeringar inom transportörsystem. Det används i rullkedjetransportsystem inom tillverknings-, logistik- och materialhanteringsindustrin.
Funktioner:
- Den har en konstruktion av kolstål, vilket säkerställer exceptionell styrka och motståndskraft mot slitage i krävande transportörapplikationer.
- Denna anslutningslänk har en arbetsbelastningsgräns på 2400 pund för att hantera tunga laster och bibehålla strukturell integritet under betydande spänning.
- Den levereras med en bekväm fjäderklämma för förenklad installation och demontering, vilket möjliggör effektivt underhåll och reparationer i rullkedjetransportsystem.
Kompatibla tillbehör:
- Tsubaki D-60 Frigöringskedja: Det är en mekanisk anordning utformad för att manuellt utöva kraft i syfte att demontera enskilda rullkedjelänkar från en kedja. Den trycker effektivt ut stiften som finns inuti länkarna, samtidigt som länkplattornas integritet bevaras, vilket säkerställer att de förblir oskadade under processen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka regelbundna underhållsuppgifter är viktiga för att säkerställa livslängden hos Speedaire kompressorkomponentsats?
A. Rutinunderhåll inkluderar byte av olja och filter, inspektion och åtdragning av anslutningar och övervakning av luft- och oljeläckor. Airend-underhåll kan innebära planerade ombyggnader eller byten, vanligtvis efter ett visst antal timmars drift.
F. Vad är driftstemperaturen för Tsubaki C2080H-anslutningslänken?
S. Denna förskjutna länk för kedjan har driftstemperaturer från 15 till 300 grader F.
F. Vilka faktorer bör beaktas när jag väljer offsetlänkar för mitt transportsystem?
A. Tänk alltid på faktorer som vikten av materialet som transporteras, lastkapacitet, miljöförhållanden (t.ex. temperatur och luftfuktighet) och nödvändig draghållfasthet. Genomtänkt urval säkerställer att offsetlänkarna uppfyller de unika kraven för din applikation.
F. Vilken är arbetsbelastningskapaciteten för Tsubaki C2080H-anslutningslänken?
A. Den har en arbetskapacitet på 2400 lb.
F. Hur kan jag underhålla Tsubaki C2080H-anslutningslänken i mitt transportsystem?
S. För att främja livslängden är det viktigt att utföra rutinunderhåll som regelbundna slitageinspektioner, övervaka kedjespänningen och omedelbart åtgärda eventuella felställningar. Dessutom är det viktigt att följa ett rengöringsschema och smörja med rekommenderade intervaller för att bibehålla optimal prestanda och hållbarhet.