Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON AS600038 Antimikrobiell polyolefin/PVC-slang, 3/4 tum ytterdiameter, 1/2 tum innerdiameter. | CM9AVG 2DCC3

TYGON AS600038 antimikrobiell polyolefin/PVC-slang, 3/4 tum ytterdiameter, 1/2 tum innerdiameter.

Finns i lager
Artikel: CM9AVG Modell: AS600038Korsreferens: 2DCC3
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
5 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck190 psi
HårdhetStrand A: 72
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck38 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-47 grader F till 160 grader. F
RörfärgGenomskinligt silver
Rörlängd50 ft
RörmaterialPolyolefin/PVC
TypAnti-mikrobiella
Vakuumbetyg29.9 tum. Hg
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekSprängtryckMax. TryckPris
TYGON AS600007 antimikrobiell polyolefin/PVC-slang, 1/4 tum ytterdiameter, 1/8 tum innerdiameter. | CM9AVC 2DCB4 AS6000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi2 178 kr
TYGON AS600012 antimikrobiell polyolefin/PVC-slang, 5/16 tum ytterdiameter, 3/16 tum innerdiameter. | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi2 678 kr
TYGON AS600017 antimikrobiell polyolefin/PVC-slang, 3/8 tum ytterdiameter, 1/4 tum innerdiameter. | CM9AVE 2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi2 810 kr
TYGON AS600027 antimikrobiell polyolefin/PVC-slang, 1/2 tum ytterdiameter, 3/8 tum innerdiameter. | CM9AVF 2DCC1 AS6000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi3 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AS600038 antimikrobiell polyolefin/PVC-slang, 3/4 tum ytterdiameter, 1/2 tum innerdiameter.
5 704 kr /enhet