USEM U30P2DS Motor 3-fas 30 hk 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWQ 23J886

USEM U30P2DS Motor 3 Fas 30 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6

Finns i lager
Artikel: AB7GWQ Modell: U30P2DSKorsref: 23J886

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram286TS
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare78-70/35
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP30
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel23 21 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1800
Nominell effektivitet93.6%
Antal hastigheter1
Total längd27 5 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd3.25 "
Spänning208-230/460
Garanti2 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.25
Fartygets höjd (cm)52.58
Fartygets längd (cm)75.18
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamLängd mindre axelMonteringTotal längdAxel Dia.SkaftlängdPris
USEM U30P2D-motor 3-fas 30 hk 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWP 23J885 U30P2D286T23 11 / 16 "Bas27 5 / 16 "1.875 "4.625 "48 937 kr
USEM U30P2DC Motor 3-fas 30 hk 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GYB 23J920 U30P2DC286TC23 11 / 16 "Ansikte / bas28 4 / 16 "1.875 "4.625 "55 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM U30P2DS Motor 3 Fas 30 Hk 1800 208-230/460v Eff 93.6
47 539 kr /enhet