VAL-MATIC 506A Swing Flex-backventil 6 tums flänsad | AE4NLL 5LYJ8

VAL-MATIC 506A Swing Flex backventil 6 tum med fläns

Finns i lager
Artikel: AE4NLL Modell: 506AKorsreferens: 5LYJ8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwing Flex backventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck0.25 psi
Flöde 1000 Max. gpm
Längd15 "
MaterialGjutjärn ASTM A 126
Max. Temp.-70 grader till 215 grader F.
Max. Vattentryck250 psi
MonteringsplatsHorisontell
SittmaterialBuna N
Storlek6
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.4
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Val-Matic 506A Swing-Flex backventil används i bevattningssystem, brandskyddstjänster, avloppsreningsverk och gruvanläggningar. Det tillåter flöde av havsvatten, frätande kemikalier och slipande slam i en riktning samtidigt som det förhindrar tillbakaflöde och eliminerar möjligheten för läckage.

Funktioner:

  • Val-Matic 506A Swing-Flex backventil ger 100 % obegränsad flödesarea för att minska tryckförlusten och förbättra flödesegenskaperna.
  • Den har en integrerad O-ring på skivan för att säkerställa positiv tätning vid höga och låga tryck.
  • Denna backventil använder ett kort skivslag i kombination med den unika Memory-Flex-verkan av ventilens skiva för att driva den som en backventil som inte slår igen.
  • Dess släta, obegränsade, fullflödesdesign gör den till ett perfekt val för slam och slurry, även i vertikala uppflödesapplikationer.
  • Denna standard Swing-Flex backventil är gjord av kraftigt gjutjärn och har en gummiomsluten skiva för att säkerställa hög tryckhållfasthet.
  • De inre och yttre ytorna på denna backventil har smältbunden epoxibeläggning för stark vidhäftning till ytan och penetrationsmotstånd mot aggressiva kemikalier.
  • Denna ventil kan motstå tryck upp till 250 psi.

Kompatibla tillbehör:

  • Mekaniska skivlägesindikatorer: Dessa indikatorer ger en tydlig indikation på ventilskivans läge.
  • Gränslägesbrytare: Dessa brytare rekommenderas för tillämpningar som kräver fjärrindikering av ventilens öppet eller stängda läge.
  • Återflödesställdon: Dessa ställdon är monterade på ventilens botten för att tillåta manuellt återflöde genom ventilen i motsatt riktning.
  • Oljekuddar: De styr hydrauliskt de sista 10 % av ventilstängningen på bara 1 till 5 sekunder för att minimera vattenslag.
  • Tappade portar: Dessa övre och nedre NPT-portar är lämpliga för trycktestning, provtagning och sedimentavlägsnande.
  • Gummifoder: Märkets invändiga gummifoder är väl lämpade för system som innehåller frätande eller slipande vätskor.
  • Glasfoder: Val-Matic invändiga foder ger en slät och icke-klibbig yta.

Standarder och godkännanden:

  • American Water Works Association Standard ANSI / AWWA C508.2.2
  • NSF / ANSI 61
  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en svängbackventil och en fjäderbackventil?

A.

  • Svängbackventiler har en klaff som svänger av sätet för att ge flöde framåt och sedan svänger tillbaka på sätet när flödet stoppas.
  • Fjäderbelastade backventiler har en fjäder för att underlätta stängningen av backventilen.

F. När ska backventiler användas?

A. Backventiler används normalt i pumputloppssystem för att förhindra omvänt flöde från nedströmssystemet när pumparna är avstängda. De motstår också återflödet av förorenade media i grenar tillbaka in i huvudstammen.

F. Kan vi använda Val-Matic 506A Swing-Flex backventil vertikalt?

S. Ja, svängbackventiler kan installeras i både horisontell och vertikal riktning.

F. Vad gör att en backventil går sönder?

A.

  • Skräp i pipelinen.
  • Slitna elastomerer och sätestätningar.
  • Drift under för höga temperaturer.
  • Felaktig ventilinstallation, montering och underhåll.

F. Hur underhåller du en backventil?

A.

  • Håll det rent.
  • Håll ventilen smord.
  • Applicera skyddsisolering.

Produktvarianter

ProduktModellFlöde LängdStorlekBreddPris
VAL-MATIC 502A Swing Flex backventil 2 tum flänsad | AE4NLG 5LYJ4 502A110 Max. gpm8"2"6"9 174 kr
VAL-MATIC 525A Swing Flex backventil 2-1 / 2 tum | AE4NLH 5LYJ5 525A220 Max. gpm8.5 "2.5 "7"10 605 kr
VAL-MATIC 503A Swing Flex backventil 3 tums flänsad | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Max. gpm9.5 "3"7.5 "12 151 kr
VAL-MATIC 504A Swing-Flex backventil, flänsanslutning, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Max. gpm11 "4mm9"13 218 kr
VAL-MATIC 508A Swing Flex backventil 8 tums flänsad | AE4NLM 5LYJ9 508A2250 Max. gpm19.5 "813.5 "30 712 kr
VAL-MATIC 510A Swing Flex backventil 10 tums flänsad | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Max. gpm24.5 "1016 "57 010 kr
VAL-MATIC 512A Swing Flex backventil 12 tum flänsad | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Max. gpm27.5 "12 "19 "83 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 506A Swing Flex backventil 6 tum med fläns
21 374 kr /enhet