Val-Matic 504A Swing-Flex backventil används i kombination med doseringspumpar för att styra flödet av slam & slurry, samt förhindra återflöde till matningsledningar. Denna 4-tums backventil har en icke igensatt design, vilket säkerställer att flödesarean är obegränsad för att maximera flödet och minska oönskad luftförlust. Denna mjuka, strömlinjeformade kontur och obegränsade flödesområde tillåter passage av stora fasta partiklar, vilket minimerar risken för igensättning av ventilen. Val-Matic Swing-Flex backventil har dessutom smältbunden epoxibeläggning på både utvändiga och inre ytor för att förhindra risker för vätskekontamination. Dessutom minimerar denna beläggning också slitage i slitande förhållanden och tuffa industriella miljöer.
Denna Swing-Flex backventil har en kupolformad åtkomstport som gör det enkelt att ta bort skivan utan att behöva ta bort ventilen från vätskeledningen. Denna funktion möjliggör snabbt och enkelt underhåll av backventilen samtidigt som stilleståndstiden minimeras. Val-Matic 504A Swing-Flex backventilens syntetiska förstärkta skiva har en tätning av O-ring som säkerställer en positiv placering vid låga och höga tryck. Dess ventildesign är fri från gångjärnsmekanism som eliminerar alla chanser för fast/trådig materialsamling inuti ventilen. Användaren kan också välja mellan olika Val-Matic backventiler för våtpumpstillämpningar på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Val-Matic 504A Swing-Flex backventil förhindrar omvänt flöde i vätskeledningar. Denna Swing-Flex backventil är idealisk för olika applikationer, såsom fracking, avvattning, avloppsvattenbearbetning, bevattning, gruvdrift, massa och papper och lågtrycksgasservice.
Funktioner:
- Icke-täppt design: Val-Matic 504A Swing-Flex backventil har en icke-täppt design för att säkerställa att flödesytan är obegränsad för att maximera flödeshastigheten och minska oönskad luftförlust. Denna släta, strömlinjeformade kontur och det obegränsade flödesområdet tillåter passage av stora fasta partiklar, vilket minimerar risken för ventilstopp och stilleståndstid.
- Fusion Bonded epoxibeläggning: Val-Matic backventilen har fusionsbunden epoxibeläggning på både utsidan och insidan av ventilen för att förhindra risker för vätskekontamination. Dessutom minimerar denna beläggning också slitage mot nötande förhållanden och tuffa industriella miljöer.
- Kupolförsedd åtkomstport: Denna Swing-Flex backventil har en kupolformad åtkomstport som gör det enkelt att ta bort skivan utan att behöva ta bort ventilen från vätskeledningen. Denna funktion möjliggör snabbt och enkelt underhåll av backventilen samtidigt som stilleståndstiden minimeras.
- Falltät säte: Val-Matic 504A Swing-Flex backventils syntetiskt förstärkta skiva har en tätning av O-ring som säkerställer ett positivt säte vid låga och höga tryck. Dess ventildesign är fri från gångjärnsmekanism som eliminerar alla chanser för fast/trådig materialsamling inuti ventilen.
Standarder och godkännanden:
Val-Matic 504A Swing-Flex backventil överensstämmer med AWWA C508 standarder och är NSF/ANSI 61 & NSF/ANSI 372 certifierad. Denna Swing-Flex backventil är blyfri och är säker för installation i dricksvattensystem. Denna backventil är också kompatibel med ISO 9001-standarderna.
Installation:
Val-Matic 504A Swing-Flex backventil kan installeras antingen i vertikala eller horisontella flödestillämpningar. Flödespilens riktning måste alltid peka mot vätskeflödets riktning under normal systemdrift. Val-Matic backventil har flänsförsedda ändar och bör endast sammankopplas med platta rörflänsar. Backventilen fästs i rörsystemet med flänsbultar/bultar. Intilliggande rör och ventil måste vara inriktade och stödda för att förhindra risker för fribärande påkänningar på ventilen. Åtdragningen av bultarna måste göras i gradvisa steg med crossover-åtdragningsmetod. Fjädrande packningar med hel yta bör användas för att täta anslutningen mellan ventilen och rörsystemet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör följas innan Swing-Flex backventilen används?
A. Olika säkerhetsåtgärder är nödvändiga för att säkerställa säker drift av Swing-Flex backventilen.
- Denna ventil bör endast kopplas ihop med platta rörflänsar med smorda flänsbultar/bultar.
- Användaren bör kontrollera om det finns läckage efter att ventilen har installerats i vätskeledningen.
- Eftersom Swing-Flex backventilen är enkelriktad, bör det säkerställas att pilen på ventilpunkterna är i samma riktning för vätskeflödet.
- Åtgärder bör vidtas och röret bör vara korrekt inriktat för att minimera belastningen på ventilen.
- Flänsbultar måste dras åt jämnt i ett korsrotationsmönster för att förhindra eventuella risker för flänsskador.
F. Hur fungerar Val-Matic 504A Swing-Flex backventil?
S. En enkel anordning som Val-Matic 504A Swing-Flex backventil är utformad för att säkerställa envägsflöde av vätska/slam. Den har en skiva som roterar / svänger på ett gångjärn för att öppna / stänga, vilket tillåter / begränsar vätskeflödet. Denna skiva stängs för att förhindra risk för vätskeåterströmning.
F. Kräver Val-Matic 504A Swing-Flex backventil frekvent underhåll?
S. Nej, denna Swing-Flex backventil är designad för att ge minst 5 års problemfri drift. Bortsett från den grundläggande rutinen för avtäppning och underhåll, kräver denna backventil inget frekvent underhåll.
F. Bör Val-Matic 504A Swing-Flex backventil installeras före eller efter pumpen?
A. Den mest idealiska installationen är vid pumpen. Denna Swing-Flex backventil kan installeras på pumpens sugsida för att bibehålla pumpens fyllning även efter pumpavstängning. Denna backventil förhindrar återflöde från nedströmssystemet när den används vid utloppet av pumpen efter att pumpen stängts av.
F. Kan Val-Matic 504A Swing-Flex backventil installeras vertikalt?
S. Ja, Val-Matic 504A Swing-Flex backventil stöder installation i både vertikala och horisontella riktningar. Denna Swing-Flex backventil tillåter jämnt och obegränsat vätskeflöde i vertikala flödestillämpningar.