VAL-MATIC 502A Swing Flex backventil 2 tum flänsad | AE4NLG 5LYJ4

VAL-MATIC 502A Swing Flex backventil 2 tum med fläns

Finns i lager
Artikel: AE4NLG Modell: 502AKorsreferens: 5LYJ4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwing Flex backventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck0.25 psi
Flöde 110 Max. gpm
Längd8"
MaterialGjutjärn ASTM A 126
Max. Temp.-70 grader till 215 grader F.
Max. Vattentryck250 psi
MonteringsplatsHorisontell
SittmaterialBuna N
Storlek2"
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.82
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöde LängdStorlekBreddPris
VAL-MATIC 525A Swing Flex backventil 2-1 / 2 tum | AE4NLH 5LYJ5 525A220 Max. gpm8.5 "2.5 "7"10 605 kr
VAL-MATIC 503A Swing Flex backventil 3 tums flänsad | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Max. gpm9.5 "3"7.5 "12 151 kr
VAL-MATIC 504A Swing-Flex backventil, flänsanslutning, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Max. gpm11 "4mm9"13 218 kr
VAL-MATIC 506A Swing Flex-backventil 6 tums flänsad | AE4NLL 5LYJ8 506A1000 Max. gpm15 "611 "21 374 kr
VAL-MATIC 508A Swing Flex backventil 8 tums flänsad | AE4NLM 5LYJ9 508A2250 Max. gpm19.5 "813.5 "30 712 kr
VAL-MATIC 510A Swing Flex backventil 10 tums flänsad | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Max. gpm24.5 "1016 "57 010 kr
VAL-MATIC 512A Swing Flex backventil 12 tum flänsad | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Max. gpm27.5 "12 "19 "83 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 502A Swing Flex backventil 2 tum med fläns
9 174 kr /enhet