VESTIL SS-serien stålband


Filter
Färg: Svart , Kärnstorlek: 16 "x 3" , Material: Stål , Tjocklek: 1 / 5 " , Använd med: STRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
StilModellHöjdLängdRemlängdRembreddDraghållfasthetBreddPris (ex moms)
A
SS-58-HS
2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 Ibs23 "6 099 SEK
B
SS-12-HS
3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 Ibs22 1 / 4 "6 036 SEK
C
SS-34-HS
3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 Ibs22 1 / 2 "6 036 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?