Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37322 Krympspade blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61

VELVAC 37322 Krympspad Blå 16 - 14 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HND Modell: 37322Korsreferens: 21DG61
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.3 "
Sömlödd
Stud storlek#6
Terminal typStandard
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodTotal längdStud storlekTrådområdePris
VELVAC 37122 Krympspade röd 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122Red1.3 "#622 till 18 AWG189SEK
VELVAC 37124 Värmekrympspade Röd 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124Red1.25 "#1022 till 18 AWG193SEK
VELVAC 37324 Krympspade blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62 37324Blå1.25 "#1016 till 14 AWG196SEK
VELVAC 37424 Krympspade gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63 37424Gul1.3 "#1012 till 10 AWG223SEK
VELVAC 37425 Krympspade gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425Gul1.35 "1 / 4 "12 till 10 AWG237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37322 Krympspad Blå 16 - 14 Awg Pk10
196SEK /enhet