Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37187 Hona frånkoppling röd 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79

VELVAC 37187 Hona frånkoppling Röd 22 - 18 Awg Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7HNY Modell: 37187Korsreferens: 21DG79
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.062 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVärmekrympande nylon / polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.5 "
Sömlödd
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodArtikelTotal längdTrådområdePris
VELVAC 37197 Manlig bortkoppling röd 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "RedMan kopplar bort1.4 "22 till 18 AWG198SEK
VELVAC 37387 Kvinna Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "BlåKoppla bort kvinnan1.55 "16 till 14 AWG204SEK
VELVAC 37397 Manlig bortkoppling blå 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "BlåMan kopplar bort1.45 "16 till 14 AWG207SEK
VELVAC 37487 Kvinna Koppla bort Gul 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "GulKoppla bort kvinnan1.5 "12 till 10 AWG223SEK
VELVAC 37497 Man Koppla bort Gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "GulMan kopplar bort1.42 "12 till 10 AWG245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37187 Hona frånkoppling Röd 22 - 18 Awg Pk 10
193SEK /enhet