Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37497 Man Koppla bort Gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84

VELVAC 37497 Hane Disconnect Yellow 12 - 10 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HPD Modell: 37497Korsreferens: 21DG84
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.142 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrympande nylon / polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.42 "
Sömlödd
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodArtikelTotal längdTrådområdePris
VELVAC 37187 Hona frånkoppling röd 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "RedKoppla bort kvinnan1.5 "22 till 18 AWG188SEK
VELVAC 37197 Manlig bortkoppling röd 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "RedMan kopplar bort1.4 "22 till 18 AWG190SEK
VELVAC 37387 Kvinna Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "BlåKoppla bort kvinnan1.55 "16 till 14 AWG197SEK
VELVAC 37397 Manlig bortkoppling blå 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "BlåMan kopplar bort1.45 "16 till 14 AWG197SEK
VELVAC 37487 Kvinna Koppla bort Gul 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "GulKoppla bort kvinnan1.5 "12 till 10 AWG219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37497 Hane Disconnect Yellow 12 - 10 Awg Pk10
242SEK /enhet