VESTIL AALLS-40 Lastljus, justerarm 40 tums längd, natrium

Finns i lager
Artikel: AG7LAF Modell: AALLS-40

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockljus
AnsökanAnvänd i och runt lastbryggor för bättre synlighet i mörka släp
Armlängd40 "
ArmtypDubbelarm justerbar
batteri medföljerNej
Bulb TypHögt tryck natrium
ClampNej
FärgGul
AnslutningsstilAnsluta
Utökad längd47 "
Höjd12.5 "
Husets materialpolykarbonat
Inkluderar40 in. Längd dubbelarmad lastbrygga Light
Längd27.38 "
MaterialAluminium
Max. Watt per glödlampa50W
Mäta enheterVARJE
Antal glödlampor1
Övergripande djup27 3 / 8 "
Totala höjden12 1 / 2 "
Total längd27 3 / 8 "
Total bredd9 1 / 2 "
Fas1
SköldmaterialPlast
UnderkategoriArbetsljus
TypHängande
Spänning115V
Volt / fas115/1
VattentätNej
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)69.53
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8530800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdUtökad längdInkluderarTotal längdPris
VESTIL AALLS-60 Lastljus, justerarm 60 tums längd, natrium | AG7LAG AALS-6060 "66 3 / 4 "60 in. Längd dubbelarmad lastbrygga Light37 1 / 4 "6 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AALLS-40 Lastljus, justerarm 40 tums längd, natrium
6 490 kr /enhet