CHICAGO PNEUMATIC Kvarnar med luftpennor


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Kullager: Boll , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 60,000 rpm , Slanglängd: 60 " , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Twist , Varierande hastighet: Ja
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyHusets materialHPTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A
CP3000-600CR
1.56.0IndustriStål0.126"0.3 lb.8 873 SEK
B
CP9104Q
1.87.0AllmäntKomposit0.055 1 / 5 "0.5 lb.2 479 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?