VESTIL ALUM-3-CONV Konvertibel handtruck i aluminium, 3-i-1, 20.5 tum x 52 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LUF Modell: ALUM-3-CONV

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
Kapacitet500 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Hjulstorlek10.5" x 3.25", 5" x 1.25"
Caster TypStel, vridbar
FärgSilver
KonverterarJa (Into plattform lastbil)
Djup18.875 "
Handlastbilskapacitet500 Ibs
Handtag Dia.1 1 / 4 "
Hantera höjd47 "
Höjd51.5 "
Lutningsvinkel35 grader
Längd18.88 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup7.5 "
Näsplattans tjocklek0.5 "
Nosplattans bredd18 "
Antal hjul4
Plattform Längd57 "
Plattform Lastbil Kapacitet750 Ibs
Plattform Truck Handtag Höjd42 "
Plattform Lastbil Längd57 "
Plattform Lastbil Bredd20 1 / 2 "
Plattformsbredd20 1 / 2 "
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)51.44
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNäsplattans tjocklekHjulmaterialHjulstorlekAntal hjulPlattform LängdPlattform Lastbil KapacitetPlattform Truck Handtag HöjdPlattform Lastbil LängdPris
VESTIL ALUM-CONV Konvertibel handtruck i aluminium, 2-i-1, 20.5 tum x 52 tum Storlek | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 Ibs40 1 / 2 "-5 582 kr
VESTIL ALUM-CONV-B Aluminium Cabriolet Handtruck, 20.5 tum x 61.5 tum Storlek | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 Ibs44 7 / 8 "56 1 / 2 "5 753 kr
VESTIL ALUM-H Aluminium handbil med pneumatiska hjul | AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----3 291 kr
VESTIL ALUM-H-HR Handbil i aluminium med hårda gummihjul | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Hårt gummi10 "x 2.5"2----3 778 kr
VESTIL ALUM-LOOP Handtruck i aluminium, pneumatiska hjul, Single Loop Handtag, 500 Lb. Kapacitet | AG7LUM ALUM-LOOP1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 371 kr
VESTIL ALUM-LOOP-H Handtruck i aluminium, pneumatiska hjul, handtag med dubbla öglor, 500 Lb. Kapacitet | AG7LUN ALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 949 kr
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Handtruck i aluminium, hjul i hårdgummi, handtag med dubbla öglor, 500 Lb. Keps | AG7LUP ALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Hårt gummi10 "x 3.5"2----4 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ALUM-3-CONV Konvertibel handtruck i aluminium, 3-i-1, 20.5 tum x 52 tum Storlek
6 192 kr /enhet