VESTIL ATP-serien med plattformstruckar i aluminium, dubbla handtag


Filter
Caster Dia .: 6" , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 1 5 / 8 " , Inkluderar: Handtag, (2) styva hjul och (2) svängbara hjul , Lastkapacitet: 3600 Ibs , Max. Plattformshöjd: 10.25 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 39.25 " , Plattformshöjd: 10.25 " , Plattformsmaterial: Aluminium , Kraftkälla: Manuell
StilModellDäcklängdDäckhöjdBreddStatisk kapacitetFärgHjulmaterialPris (ex moms)
A
ATP-C-2436-2HDL
33 "10 1 / 4 "--SilverPoly på Poly8 639 SEK
B
ATP-C-3048-2HDL
45 "10 1 / 4 "--SilverPoly på Poly12 465 SEK
C
ATP-C-2448-2HDL
45 "10 1 / 4 "--SilverPoly på Poly10 881 SEK
D
ATP-C-3060-2HDL
57 "10 1 / 4 "--SilverPoly på Poly12 967 SEK
E
ATP-C-2460-2HDL
57 "10 1 / 4 "--SilverPoly på Poly-
RFQ
F
ATP-C-3672-2HDL
69 "10 1 / 4 "--SilverPoly på Poly15 602 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?