Batterier ingår: Ja , Batteriladdare ingår: Ja , Batteristorlek: 12V , Batterivolt: 12V , Färg: Blå , hastigheter framåt och bakåt: 0 till 3.7 mph , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjulbredd: 2" , Längd: 54.33 " , Material: Stål , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 4 , Operationstyp: Push Button , Plattformslängd: 40 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 24 " , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Bakre hjulbredd: 2 1 / 2 " , Skala ingår: Nej , Spänning: 24V DC , Bredd: 26.25 "