VESTIL CART-1000D-DC-CTD Hydraulisk dubbelsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 40 tum x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PBA Modell: CART-1000D-DC-CTD

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
batteri~~POS=TRUNC12V
Batterivolt12V
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Hastigheter framåt och bakåt0 till 3.7 mph
RammaterialStål
Främre hjul Dia.7 7 / 8 "
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul2"
Höjd45.88 "
Längd54.33 "
Sänkt höjd20 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd72.81 "
Max. Reseavstånd52.3125 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd20.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
Plattform Längd40 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd72 13 / 16 "
Bakhjul Dia.7 7 / 8 "
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2 1 / 2 "
Skala ingårNej
Sax typDubbelklicka
Spänning24V DC
Spänning (DC)24
Bredd26.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 272.25
Fartygets höjd (cm)116.52
Fartygets längd (cm)138
Fartygets bredd (cm)66.68
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMax. HöjdMax. ReseavståndKraftkällaSax typPris
VESTIL CART-1000-DC-CTD Hydraulisk enkel saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 40 tum x 24 tum Storlek | AG7PAY CART-1000-DC-CTD1000 Ibs42.38 "24.25 "elektriskaSingle96 942 kr
VESTIL CART-1500-DC-CTD Hydraulisk enkel saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 40 tum x 24 tum Storlek | AG7PBL CART-1500-DC-CTD1500 Ibs42.38 "24.25 "elektriskaSingle101 192 kr
VESTIL CART-1500D-DC-CTD Hydraulisk dubbelsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 40 tum x 24 tum Storlek | AG7PBM CART-1500D-DC-CTD1500 Ibs72.81 "52.3125 "BatteridrivenDubbelklicka101 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-1000D-DC-CTD Hydraulisk dubbelsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 40 tum x 24 tum Storlek
105 396 kr /enhet