VESTIL CH Series Square Bar Stock Lifters


Filter
Klämingrepp på blocket: 3 1 / 2 " , Klämlåsmekanism: Spak , Färg: Gul , Käkdjup: 3.5 " , Längd: 13.88 " , Lyftkapacitet: 200 Ibs , Lyftklämma stil: Horisontell , Lyftklämma Typ: Beam Clamp , Material: Stål , Min. Blockhöjd: 1 3 / 4 " , Min. Käköppning: 1.75 " , Tjocklek: 1" , Användbar lyftögonhöjd: 2" , Användbar lyftögonbredd: 1" , Bredd: 6" , Arbetsbelastningsgräns: 0.1 ton.
StilModellMax. BlockhöjdPris (ex moms)
A
CH-200-20
10 "13 422 SEK
RFQ
B
CH-200-30
20 "14 425 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?